HAUPA - Szerszámtáska SUPPLY PLUS 1000V 24-részes GT92110 - 220294
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csomagolás - táska
Szerszámok száma összesen - 24
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923557249
Sonepar cikkszám
GT92110
Gyártói cikkszám
220294
Gyártói típuskód
220294
Csomagolás:
táska
Szerszámok száma összesen:
24
Dokumentumtároló zseb, bedugós helyek szerszámok és mérőműszerek részére, zseb apró alkatrészek számára, nagy bedugós rekeszek, gumiszalagoselválasztás, elkülönített főrekesz (kipárnázott) laptop és dokumentumokszámára, kivehető középső falának köszönhetően felosztható.Notebookzseb 15“ formátumig. Színe: fekete/zöld. Tartalma: 2K-VDE- villanyszerelő csavarhúzó 2,5 x 75, 3,5 x 100, 4 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150 mm 2K-VDE- csavarhúzó PH 1 és 2 2K-VDE- csavarhúzó PZ/FL 1 és 2 Kábelvágó 160 mm mártott szigeteléssel Elektronikai oldalcsípőfogó 110 mm Villanyszerelő olló nemesacél 150 mm VDE Elektromos szigetelőszalag professzionális célokra 15 mm x 10 m Rainbow pack, 263820, 10 színben elérhető Mérőszalag 3 m VDE- Telefonfogó egyenes* Állítható villáskulcs, franciakulcs 24 mm Kábelkötöző fekete UV- álló 203x4,6 mm Vágókés EXTRA tartalék pengével 19 mm Feszültségvizsgáló Basic 6-400 V Ipari univerzális tisztítókendő Kapcsolószekrény nyitó kulcs VDE- Oldalcsípőfogó 165 mm* VDE- Kombináltfogó 185 mm* LED fejlámpa 75 lm * Tökéletesített vágás teljesítmény