HAUPA - Szerszámtáska+szerszámok XL Go SN087542 - 220804
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csomagolás - táska
Szerszámok száma összesen - 14
Villanyszerelő készlet - Igen
Fűtés-/szaniter szerelőkészlet - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN087542
Gyártói cikkszám
220804
Gyártói típuskód
220804
Csomagolás:
táska
Szerszámok száma összesen:
14
Villanyszerelő készlet:
Igen
Fűtés-/szaniter szerelőkészlet:
Nem
Szerszámtáska szakmunkástanulóknak, külső és belső zsebekkel, a fenékrész gumival erősített. 22 szerszámot tartalmaz. Tool bag tulajdonságai: vízálló és szennytaszító, a fenékrész gumival erősített, a nagyobb terhelhetőség érdekében, kettős keresztöltéssel készül, levehető, állítható vállszíj, 10 (különböző méretű) külső zseb, 10 (különböző méretű) belső zseb, heveder a vízmértéknek (kívül), anyag: különösen erős 600D poliészter, színe: fekete/zöld. ToolBag 220366. Tartalma: Kombináltfogó 2K-VDE, 150 mm* Erősített oldalcsípőfogó 2K-VDE, 170 mm* Csőrösfogó egyenes 2K-VDE, 200 mm* 2K-VDE elektromos csavarhúzó PZ/FL 1 + 2 2K-VDE elektromos csavarhúzó 2,5 x 75, 3,5 x 100, 4 x 100, 6,5 x 150 mm 2K-VDE csavarhúzó PH 1 + 2 Automatikus kábelcsupaszító fogó 0,2-6 mm2 Univerzális kapcsolószekrény kulcs Kábelcsupaszító kampós pengével 8 - 28 O * Tökéletesített vágás teljesítmény