Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Szerszámtáska Tool belt 1000V GT62373 - 220211

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Szerszámtáska Tool belt  1000V GT62373

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csomagolás - táska

  • PH csillagcsavarhúzók száma - 2

  • Csavarhúzók száma - 1

  • Fogók száma - 2

  • Szerszámok száma összesen - 8

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923176693

Sonepar cikkszám

GT62373

Gyártói cikkszám

220211

Gyártói típuskód

220211

Csomagolás:

táska

PH csillagcsavarhúzók száma:

2

Csavarhúzók száma:

1

Fogók száma:

2

Szerszámok száma összesen:

8

Kábelvágók száma:

1

8 zseb a szerszámai elrendezéséhez, megerősített nagy főzseb, a leginkább terhelésnek kitett helyeken acélszegecsekkel erősítve, nagy elülső zseb szögek, vagy mérőszalag részére. Kalapács tartó állítható szíj 135 cm derékbőségtől.Anyaga: különösen erős 600D polyester, színe: fekete/zöld. Tartalma: 2K-VDE Kombináltfogó 205 mm* 2K-VDE Oldalcsípőfogó 165 mm 2K-VDE Villanyszerelő csavarhúzók 2K-VDE Kereszthornyos csavarhúzók PH 1 + 2 Feszültségvizsgáló Basic Kábelvágó kés * Tökéletesített vágás teljesítmény