HAUPA - Szerszámtáska üres 'ProBag' SN003599 - 220368
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - táska
Anyag - textil
Vállszíjjal - Igen
Magasság - 430 mm
Szélesség - 420 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923569792
Sonepar cikkszám
SN003599
Gyártói cikkszám
220368
Gyártói típuskód
220368
Kivitel:
táska
Anyag:
textil
Vállszíjjal:
Igen
Magasság:
430 mm
Szélesség:
420 mm
Mélység:
300 mm
Lakatszemmel:
Nem
Élénkvörös (RAL: Signal-red):
Nem
Szerszámtáska ProBag bedugós rekeszekkel belül és kívül, műanyag padlólappal, kettős keresztöltéssel varrva a nagy terhelhetőség érdekében. Levehető vállpánt, állítható, 4 külső zsebbel (különböző méretűek), szigetelő szalag tartóval, 2 nagy belső zsebbel, használható pl. DIN A4 iratrendezőhöz vagy 15“ laptophoz különböző bedugós zsebekkel (különböző méretűek), szíj vízmértékhez (kívül), Anyaga: extrém erős 1680D polyester, víz- és szennyeződés taszító, színe: fekete/zöld.