HAUPA - Szerszámtáska üres SN002653 - 220073
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - bőrönd
Anyag - műanyag
Vállszíjjal - Nem
Magasság - 310 mm
Szélesség - 460 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923154417
Sonepar cikkszám
SN002653
Gyártói cikkszám
220073
Gyártói típuskód
220073
Kivitel:
bőrönd
Anyag:
műanyag
Vállszíjjal:
Nem
Magasság:
310 mm
Szélesség:
460 mm
Mélység:
160 mm
Lakatszemmel:
Nem
Élénkvörös (RAL: Signal-red):
Nem
HAUPA hálózati kofferKemény műanyag koffer, fekete, elektromos szerelő- és hálózatszerelő profik részére, 2 szerszámtáblával. Az egyik ebből dokumentumtartóval, fenékrész nyolc kivehető kis kazettával, melyek szállítás biztosan csukhatóak