Nem visszaküldhető

HAUPA - Szerszámtáska üres SN005571 - 220042

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Szerszámtáska üres SN005571

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - bőrönd

  • Anyag - műanyag

  • Vállszíjjal - Nem

  • Magasság - 360 mm

  • Szélesség - 470 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923076603

Sonepar cikkszám

SN005571

Gyártói cikkszám

220042

Gyártói típuskód

220042

Kivitel:

bőrönd

Anyag:

műanyag

Vállszíjjal:

Nem

Magasság:

360 mm

Szélesség:

470 mm

Mélység:

200 mm

Lakatszemmel:

Nem

Élénkvörös (RAL: Signal-red):

Nem

Keményvázas koffer, fekete, 28 férőhely, 1 számzár, 1 dokumentumzseb, 2 lezárható zár, 2 szerszámtábla, padlólemez variálható határoló falakkal, körbefutó ütésvédő léc