HAUPA - Szerszámzseb Tool belt 'Tool Pouch' 7zsbes GT63985 - 220103
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - táska
Anyag - műanyag
Anyagminőség - egyéb
Vállszíjjal - Nem
Rekeszek száma - 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923173425
Sonepar cikkszám
GT63985
Gyártói cikkszám
220103
Gyártói típuskód
220103
Kivitel:
táska
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Vállszíjjal:
Nem
Rekeszek száma:
4
Magasság:
260 mm
Zárral:
Nem
Szivaccsal:
Nem
Rekesz elválasztó:
Igen
Szélesség:
150 mm
Mélység:
30 mm
Lakatszemmel:
Nem
Élénkvörös (RAL: Signal-red):
Nem
Kivehető rekesz:
Nem
7 zseb szerszámai elhelyezéséhez, kalapácstartó hurokkal és Szalagos tartóval a könnyebb övre szerelhetőség miatt. Anyaga: extra erős 600D polyester, színe: fekete, zöld varrással