HAUPA - Szerviztáska 'Supply Basic' 1000 SN011950 - 220298
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
PZ csillagcsavarhúzók száma - 2
Csomagolás - táska
Mérőkészülékek száma - 1
PH csillagcsavarhúzók száma - 2
Csavarhúzók száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923557232
Sonepar cikkszám
SN011950
Gyártói cikkszám
220298
Gyártói típuskód
220298
PZ csillagcsavarhúzók száma:
2
Csomagolás:
táska
Mérőkészülékek száma:
1
PH csillagcsavarhúzók száma:
2
Csavarhúzók száma:
0
Fogók száma:
2
Szerszámok száma összesen:
14
Torx-csavarhúzók száma:
0
Kábelvágók száma:
1
Dokumentumtároló zseb, bedugós helyek szerszámok és mérőműszerek részére, zseb apró alkatrészek számára, nagy bedugós rekeszek, gumiszalagos elválasztás, elkülönített főrekesz (kipárnázott) laptop és dokumentumok számára, kivehető középső falának köszönhetően felosztható.Notebookzseb 15“ formátumig. Színe: fekete/zöld. Tartalma: VDE Elektromos szigetelőszalag professzionális célokra 15 mm x 10 m Rainbow pack, 263820, 10 színben elérhető Kábelvágó 160 mm mártott szigeteléssel 2K-VDE- villanyszerelő csavarhúzó 2,5 x 75, 4 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150 mm 2K-VDE- csavarhúzó PH 1 és 2 2K-VDE- csavarhúzó PZ/FL 1 és 2 VDE- Oldalcsípőfogó 165 mm* VDE- Kombináltfogó 185 mm* 2K-VDE Telefonos fogó 200 mm, egyenes* Mérőszalag 3 m * Tökéletesített vágás teljesítmény