Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Szigetelő gumikendő 1 KV 1000x1000x1,6 SN001812 - 120046

MásolásMásolás
HAUPA - Szigetelő gumikendő 1 KV  1000x1000x1,6 SN001812

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Görgőre - Nem

  • Csúszásgátló bevonat - Nem

  • Hosszúság - 100 mm

  • Szélesség - 100 mm

  • Névleges feszültséghez …-ig - 1000 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923055219

Sonepar cikkszám

SN001812

Gyártói cikkszám

120046

Gyártói típuskód

120046

Görgőre:

Nem

Csúszásgátló bevonat:

Nem

Hosszúság:

100 mm

Szélesség:

100 mm

Névleges feszültséghez …-ig:

1000 V

Átütésbiztos …-ig:

1 kV

Vastagság:

3 mm

Szín:

piros

Áttetsző:

Nem

Kád kivitel:

Nem

Gumikendő VDE 0680/1 szerint. Zsír- és saválló, feszültség alatt lévő részek letakarásához