Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Szigetelő gumikendő 1 KV 350x250x1,6 mm SN033642 - 120042

MásolásMásolás
HAUPA - Szigetelő gumikendő 1 KV 350x250x1,6 mm SN033642

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Görgőre - Nem

  • Csúszásgátló bevonat - Nem

  • Hosszúság - 35 mm

  • Szélesség - 25 mm

  • Névleges feszültséghez …-ig - 0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923055196

Sonepar cikkszám

SN033642

Gyártói cikkszám

120042

Gyártói típuskód

120042

Görgőre:

Nem

Csúszásgátló bevonat:

Nem

Hosszúság:

35 mm

Szélesség:

25 mm

Névleges feszültséghez …-ig:

0 V

Átütésbiztos …-ig:

1 kV

Gumikendő VDE 0680/1 szerint. Zsír- és saválló, feszültség alatt lévő részek letakarásához