HAUPA - Szigetelő gumikendő 1 KV 600x600x1,6 GT79089 - 120044
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Görgőre - Nem
Csúszásgátló bevonat - Nem
Hosszúság - 60 mm
Szélesség - 60 mm
Névleges feszültséghez …-ig - 0 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923055202
Sonepar cikkszám
GT79089
Gyártói cikkszám
120044
Gyártói típuskód
120044
Görgőre:
Nem
Csúszásgátló bevonat:
Nem
Hosszúság:
60 mm
Szélesség:
60 mm
Névleges feszültséghez …-ig:
0 V
Átütésbiztos …-ig:
1 kV
Gumikendő VDE 0680/1 szerint. Zsír- és saválló, feszültség alatt lévő részek letakarásához