Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Szigetelő gumiszőnyeg 20 kV 1mx1mx0,4mm GT54462 - 120030

MásolásMásolás
HAUPA - Szigetelő gumiszőnyeg 20 kV 1mx1mx0,4mm GT54462

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Görgőre - Igen

  • Csúszásgátló bevonat - Igen

  • Hosszúság - 1000 mm

  • Szélesség - 1000 mm

  • Névleges feszültséghez …-ig - 17000 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923055158

Sonepar cikkszám

GT54462

Gyártói cikkszám

120030

Gyártói típuskód

120030

Görgőre:

Igen

Csúszásgátló bevonat:

Igen

Hosszúság:

1000 mm

Szélesség:

1000 mm

Névleges feszültséghez …-ig:

17000 V

Átütésbiztos …-ig:

17 kV

Vastagság:

3 mm

Szín:

szürke

Támasztó oszlop keménysége:

70

Áttetsző:

Nem

Kád kivitel:

Nem

Munkavégzés helyén a talaj szigetelésére, csúszásgátló felülettel, szín: szürke cikksz. 120030, 120031 = Osztály 2 / 17.000 Voltcikksz. 120033 = Osztály 4 / 36.000 Volt