HAUPA - Szigetelőszalag piros PVC 100X0,15mm SN090655 - 120096
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Görgőre - Igen
Hosszúság - 1000 mm
Szélesség - 100000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN090655
Gyártói cikkszám
120096
Gyártói típuskód
120096
Görgőre:
Igen
Hosszúság:
1000 mm
Szélesség:
100000 mm
Szigetelőszalag piros PVC 100X0,15mm