Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Szigetelt Csipesz 1000V 130 mm GT66832 - 211060

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Szigetelt Csipesz 1000V 130 mm GT66832

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 130 mm

  • Rugóskarú csipesz - Nem

  • Antimágneses - Nem

  • Védőszigetelt 1000 V - Igen

  • Szigetelt - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923072247

Sonepar cikkszám

GT66832

Gyártói cikkszám

211060

Gyártói típuskód

211060

Hosszúság:

130 mm

Rugóskarú csipesz:

Nem

Antimágneses:

Nem

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Szigetelt:

Igen

2 rétegű biztonsági szigetelés és csúszásgátlás, forma: hegyes