Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Szigetelt Csipesz 1000V 150 mm GT66834 - 211062

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Szigetelt Csipesz 1000V 150 mm GT66834

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 150 mm

  • Alak - ívelt

  • Rugóskarú csipesz - Nem

  • Antimágneses - Nem

  • Védőszigetelt 1000 V - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923072254

Sonepar cikkszám

GT66834

Gyártói cikkszám

211062

Gyártói típuskód

211062

Hosszúság:

150 mm

Alak:

ívelt

Rugóskarú csipesz:

Nem

Antimágneses:

Nem

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Szigetelt:

Igen

2 rétegű biztonsági szigetelés és csúszásgátlás, forma: hegyes-gömbölyített, hajlított