HAUPA - Szortimentbetés SysCon 10 rekesszel SN017560 - 220375
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - műanyag
Vállszíjjal - Nem
Magasság - 80 mm
Szélesség - 400 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923555177
Sonepar cikkszám
SN017560
Gyártói cikkszám
220375
Gyártói típuskód
220375
Kivitel:
egyéb
Anyag:
műanyag
Vállszíjjal:
Nem
Magasság:
80 mm
Szélesség:
400 mm
Mélység:
300 mm
Lakatszemmel:
Nem
Élénkvörös (RAL: Signal-red):
Nem
Polypropylen, 10 rekesszel