HAUPA - Szortimentbetét SysCon 18 rekesszel SN017561 - 220355
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - műanyag
Vállszíjjal - Nem
Magasság - 80 mm
Szélesség - 400 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923572532
Sonepar cikkszám
SN017561
Gyártói cikkszám
220355
Gyártói típuskód
220355
Kivitel:
egyéb
Anyag:
műanyag
Vállszíjjal:
Nem
Magasság:
80 mm
Szélesség:
400 mm
Mélység:
300 mm
Lakatszemmel:
Nem
Élénkvörös (RAL: Signal-red):
Nem
Polypropylen, 18 rekesszel