HAUPA - Szortimentbetét SysCon variálható rekesszel SN017562 - 220356
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - műanyag
Vállszíjjal - Nem
Magasság - 80 mm
Szélesség - 400 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923572549
Sonepar cikkszám
SN017562
Gyártói cikkszám
220356
Gyártói típuskód
220356
Kivitel:
egyéb
Anyag:
műanyag
Vállszíjjal:
Nem
Magasság:
80 mm
Szélesség:
400 mm
Mélység:
300 mm
Lakatszemmel:
Nem
Élénkvörös (RAL: Signal-red):
Nem
Polipropilén, 12 rekesszel, variálható