Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - T-KULCS 1/2'' 160MM 1000V GT98629 - 110040/EN

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - T-KULCS 1/2'' 160MM 1000V GT98629

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - T-markolat

  • Teljes hossz - 200 mm

  • Rugalmas - Nem

  • Védőszigetelt 1000 V - Igen

  • Pengehossz - 40 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923150655

Sonepar cikkszám

GT98629

Gyártói cikkszám

110040/EN

Gyártói típuskód

110040/EN

Kivitel:

T-markolat

Teljes hossz:

200 mm

Rugalmas:

Nem

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Pengehossz:

40 mm

Króm-vanádium acélból, belső hatszögfejű csavarokhoz, teljes szigeteléssel, 2 színű mártott szigeteléssel, kívül piros/belül sárga