Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - T-KULCS 10-ES 160MM 1000V GT67028 - 110000

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - T-KULCS 10-ES 160MM 1000V GT67028

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - T-markolat

  • Rugalmas - Nem

  • Védőszigetelt 1000 V - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT67028

Gyártói cikkszám

110000

Gyártói típuskód

110000

Kivitel:

T-markolat

Rugalmas:

Nem

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

vanádium-molibdén acélból, DIN 7440 hatszögfejű anyákhoz, teljesen szigetelt VDE 0680/2/3.78, 0682/201 szerint, 2 színű mártott szigeteléssel, kívül piros/belül sárga