Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - T-KULCS 17-es 160mm 1000V GT67027 - 110010

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - T-KULCS 17-es 160mm 1000V GT67027

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - T-markolat

  • Kulcsméret - 17 mm

  • Védőszigetelt 1000 V - Igen

  • Pengehossz - 200 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923050450

Sonepar cikkszám

GT67027

Gyártói cikkszám

110010

Gyártói típuskód

110010

Kivitel:

T-markolat

Kulcsméret:

17 mm

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Pengehossz:

200 mm

vanádium-molibdén acélból, DIN 7440 hatszögfejű anyákhoz, teljesen szigetelt VDE 0680/2/3.78, 0682/201 szerint, 2 színű mártott szigeteléssel, kívül piros/belül sárga