HAUPA - Talpas derékszög 150x100mm SN012828 - 240152
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Mérési skálával - Nem
Ütközési ponttal - Igen
Sarokillesztéssel - Nem
Hosszú szár hossza - 150 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923085995
Sonepar cikkszám
SN012828
Gyártói cikkszám
240152
Gyártói típuskód
240152
Anyag:
acél
Mérési skálával:
Nem
Ütközési ponttal:
Igen
Sarokillesztéssel:
Nem
Hosszú szár hossza:
150 mm
Fiolával:
Nem
Pengeszélesség:
20 mm
acélból, fényes