HAUPA - Talpas derékszög 250x160mm SN073801 - 240156
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Mérési skálával - Nem
Ütközési ponttal - Igen
Sarokillesztéssel - Nem
Hosszú szár hossza - 250 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923086015
Sonepar cikkszám
SN073801
Gyártói cikkszám
240156
Gyártói típuskód
240156
Anyag:
acél
Mérési skálával:
Nem
Ütközési ponttal:
Igen
Sarokillesztéssel:
Nem
Hosszú szár hossza:
250 mm
Fiolával:
Nem
Pengeszélesség:
25 mm
acélból, fényes