Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Teflon Spray 400ml (HUP ptfe) 170158 SY001842 - 170158

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Teflon Spray 400ml (HUP ptfe) 170158 SY001842

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmazási terület - finommechanika

  • Funkció - védelem/olajozás

  • Űrtartalom - 400 ml

  • Éghető - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY001842

Gyártói cikkszám

170158

Gyártói típuskód

170158

Alkalmazási terület:

finommechanika

Funkció:

védelem/olajozás

Űrtartalom:

400 ml

Éghető:

Igen

Felhasználás HUPptfe:
Ott, ahol az olaj, vagy zsíros kenőanyag nem használható. Speciális kenőanyag minden gondozásmentes síkosító kenéshez ápol és véd minden fémet, bőrt, és fa részeket öregedés elleni védelmet nyújt gumi alkatrészeknek, tömítéseknek és műanyagoknak.Recsegő-, csikorgó- és gördülési zajok megszüntetésétre gépeknél, láncoknál, ablakoknál, ajtóknál, fiókoknál stb. a műanyag-, fa-, papír- és textilfeldolgozás területén. Vízhatlan réteget képez papíron, parafán és textiliákon.

Tulajdonságai:
HUPptfe oljamentes szárazon kenő spray. Magas fokú hőállóság, felületi védelem -60°C - +230°C hosszan tartó hatással és alacsony súrlódási tényezővel, gyorsan szárad, jól tapad, zsírmentes és színtelen, ízsemleges a felhordás után a védőfilm antikorrozív és nedvesség taszító hatású.