Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Telefonfogó 170mm GT62967 - 210394

MásolásMásolás
HAUPA - Telefonfogó 170mm GT62967

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alak - egyenes

  • Hosszúság - 170 mm

  • Üvegszálhoz használható - Nem

  • Szigetelt - Igen

  • Fogantyú kivitel - 2-komponensű

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923137977

Sonepar cikkszám

GT62967

Gyártói cikkszám

210394

Gyártói típuskód

210394

Alak:

egyenes

Hosszúság:

170 mm

Üvegszálhoz használható:

Nem

Szigetelt:

Igen

Fogantyú kivitel:

2-komponensű

Szikramentes kivitel:

Nem

Védőszigetelt 1000 V:

Nem

Ütközésvédelemmel:

Nem

Speciális szerszámacélból, kovácsolva és nemesítve, drótvágóval, egyenes, belül lapos csőrpofával, a vágóélek induktív úton edzve, lágy és kemény drótokhoz egyaránt, krómozott, 2 komponensű nyéllel és csúszásgátlóval, karos áttétellel, tökéletesített vágási teljesítmény