HAUPA - Toldóhüvely 0,25-1,5 vörösréz ónozott SN098043 - 363500
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges keresztmetszet - 0.5-1 mm2
Hüvelyforma - rövid
Kivitel - normál kivitel
Tömör vezetékhez alkalmas - Nem
Szigetelés színe - piros
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923488260
Sonepar cikkszám
SN098043
Gyártói cikkszám
363500
Gyártói típuskód
363500
Névleges keresztmetszet:
0.5-1 mm2
Hüvelyforma:
rövid
Kivitel:
normál kivitel
Tömör vezetékhez alkalmas:
Nem
Szigetelés színe:
piros
Többszálas vezetékhez alkalmas:
Igen
Szigetelés:
egyéb
Körvezetékhez alkalmas:
Igen
Anyag:
réz
Csatlakoztatás fajtája:
összekötő
Felület:
ónozott
Húzásálló csatlakozásokhoz:
Nem
Olajmegállító/középső palló:
Nem
Feszültségsor:
600 V-ig
Finomszálas vezetékhez alkalmas:
Igen
Nagy hőmérsékletekhez (650 °C-ig) alkalmas:
Nem
Lakkhuzalhoz alkalmas:
Nem
Lapos vezetékhez alkalmas:
Nem
Leágazások száma:
2