Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

HAUPA - Toldóhüvely 0,5-1,0mm2 réz szig piros, 22,7mm SN031032 - 260350

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Toldóhüvely 0,5-1,0mm2 réz szig piros, 22,7mm SN031032

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges keresztmetszet - 0.5-1 mm2

  • Hüvelyforma - hosszú

  • Kivitel - DIN-kivitel

  • Tömör vezetékhez alkalmas - Nem

  • Szigetelés színe - piros

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923089108

Sonepar cikkszám

SN031032

Gyártói cikkszám

260350

Gyártói típuskód

260350

Névleges keresztmetszet:

0.5-1 mm2

Hüvelyforma:

hosszú

Kivitel:

DIN-kivitel

Tömör vezetékhez alkalmas:

Nem

Szigetelés színe:

piros

Többszálas vezetékhez alkalmas:

Nem

Szigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Körvezetékhez alkalmas:

Igen

Anyag:

réz

Csatlakoztatás fajtája:

összekötő

Felület:

ónozott

Húzásálló csatlakozásokhoz:

Nem

Olajmegállító/középső palló:

Nem

Feszültségsor:

600 V-ig

Finomszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Nagy hőmérsékletekhez (650 °C-ig) alkalmas:

Nem

Lakkhuzalhoz alkalmas:

Nem

Lapos vezetékhez alkalmas:

Nem

elektrolit rézből, ónozva PVC szigeteléssel, kitágított szigetelőhüvellyelharmonizált vezetékekhez könnyű kábelbevezetés