HAUPA - Toldóhüvely 10mm2 réz sziglen réz SN136636 - 291522
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges keresztmetszet - 10-10 mm2
Hüvelyforma - hosszú
Kivitel - DIN-kivitel
Tömör vezetékhez alkalmas - Nem
Többszálas vezetékhez alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923100780
Sonepar cikkszám
SN136636
Gyártói cikkszám
291522
Gyártói típuskód
291522
Névleges keresztmetszet:
10-10 mm2
Hüvelyforma:
hosszú
Kivitel:
DIN-kivitel
Tömör vezetékhez alkalmas:
Nem
Többszálas vezetékhez alkalmas:
Igen
Szigetelés:
nincs
Körvezetékhez alkalmas:
Igen
Anyag:
réz
Csatlakoztatás fajtája:
összekötő
Húzásálló csatlakozásokhoz:
Nem
Olajmegállító/középső palló:
Nem
Feszültségsor:
10 kV-ig
Finomszálas vezetékhez alkalmas:
Nem
Nagy hőmérsékletekhez (650 °C-ig) alkalmas:
Nem
Lakkhuzalhoz alkalmas:
Nem
Lapos vezetékhez alkalmas:
Nem
Leágazások száma:
2