Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Toldóhüvely 25mm2 réz sziglen réz SN136637 - 291526

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Toldóhüvely  25mm2 réz sziglen réz SN136637

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges keresztmetszet - 25-25 mm2

  • Hüvelyforma - hosszú

  • Kivitel - DIN-kivitel

  • Tömör vezetékhez alkalmas - Nem

  • Többszálas vezetékhez alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923100841

Sonepar cikkszám

SN136637

Gyártói cikkszám

291526

Gyártói típuskód

291526

Névleges keresztmetszet:

25-25 mm2

Hüvelyforma:

hosszú

Kivitel:

DIN-kivitel

Tömör vezetékhez alkalmas:

Nem

Többszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Szigetelés:

nincs

Körvezetékhez alkalmas:

Igen

Anyag:

réz

Csatlakoztatás fajtája:

összekötő

Húzásálló csatlakozásokhoz:

Nem

Olajmegállító/középső palló:

Nem

Feszültségsor:

10 kV-ig

Finomszálas vezetékhez alkalmas:

Nem

Nagy hőmérsékletekhez (650 °C-ig) alkalmas:

Nem

Lakkhuzalhoz alkalmas:

Nem

Lapos vezetékhez alkalmas:

Nem

Leágazások száma:

2

Nyersanyaga: 99,9% Elektrolit réz cső, izzított anyagból DIN 40500 szerint, húzva tehermentesített kötésekhez Felülete: bevonat nélküli, maratott Préselt jelölés