Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

HAUPA - Toldóhüvely 4-6 vörösréz ónozott SN098048 - 363504

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Toldóhüvely 4-6 vörösréz ónozott SN098048

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges keresztmetszet - 4-6 mm2

  • Hüvelyforma - rövid

  • Kivitel - normál kivitel

  • Tömör vezetékhez alkalmas - Nem

  • Szigetelés színe - sárga

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN098048

Gyártói cikkszám

363504

Gyártói típuskód

363504

Névleges keresztmetszet:

4-6 mm2

Hüvelyforma:

rövid

Kivitel:

normál kivitel

Tömör vezetékhez alkalmas:

Nem

Szigetelés színe:

sárga

Többszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Szigetelés:

egyéb

Körvezetékhez alkalmas:

Igen

Anyag:

réz

Csatlakoztatás fajtája:

összekötő

Felület:

ónozott

Húzásálló csatlakozásokhoz:

Nem

Olajmegállító/középső palló:

Nem

Feszültségsor:

600 V-ig

Finomszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Nagy hőmérsékletekhez (650 °C-ig) alkalmas:

Nem

Lakkhuzalhoz alkalmas:

Nem

Lapos vezetékhez alkalmas:

Nem

Leágazások száma:

2

Vörösréz, ónozva Szigetelőhüvely: polyolefin belső ragasztó réteggelRoHS-konform kivitel