Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

HAUPA - Toldóhüvely 70mm2 réz sziglen GT71844 - 290360

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Toldóhüvely 70mm2 réz sziglen GT71844

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges keresztmetszet - 70-70 mm2

  • Hüvelyforma - rövid

  • Kivitel - normál kivitel

  • Tömör vezetékhez alkalmas - Nem

  • Többszálas vezetékhez alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923180942

Sonepar cikkszám

GT71844

Gyártói cikkszám

290360

Gyártói típuskód

290360

Névleges keresztmetszet:

70-70 mm2

Hüvelyforma:

rövid

Kivitel:

normál kivitel

Tömör vezetékhez alkalmas:

Nem

Többszálas vezetékhez alkalmas:

Nem

Szigetelés:

nincs

Körvezetékhez alkalmas:

Igen

Anyag:

réz

Csatlakoztatás fajtája:

összekötő

Felület:

ónozott

Húzásálló csatlakozásokhoz:

Nem

Olajmegállító/középső palló:

Nem

Feszültségsor:

10 kV-ig

Finomszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Nagy hőmérsékletekhez (650 °C-ig) alkalmas:

Nem

Lakkhuzalhoz alkalmas:

Nem

Lapos vezetékhez alkalmas:

Nem

Leágazások száma:

2

Csőből Nyersanyaga: 99,9% Elektrolit réz E-CU DIN 40500 Felülete: ónozott Kábelosztály 5/6