Nem visszaküldhető

HAUPA - Toldóhüvely Alu 240mm2 SN107772 - 293558

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Toldóhüvely Alu 240mm2 SN107772

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - alumínium

  • Cu-csapszeg-csatlakozó - Nem

  • Húzásálló csatlakozásokhoz - Nem

  • Al/St-huzalhoz alkalmas - Nem

  • Aldrey-huzalokhoz alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN107772

Gyártói cikkszám

293558

Gyártói típuskód

293558

Anyag:

alumínium

Cu-csapszeg-csatlakozó:

Nem

Húzásálló csatlakozásokhoz:

Nem

Al/St-huzalhoz alkalmas:

Nem

Aldrey-huzalokhoz alkalmas:

Nem

Olajmegállító/középső palló:

Nem

húzva tehermentesített kötésekhez Al- vezetékekhez DIN EN 50182 szerintNyersanyaga: Al 99,5%Felülete: fényesPréselt jelölésKontaktzsírral együtt