Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Tolómérő 140mm GT60509 - 240071

MásolásMásolás
HAUPA - Tolómérő 140mm GT60509

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Méréstartomány - 0-150 mm

  • Digitális kijelző - Nem

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Mélységméret - Igen

  • Hosszúság - 140 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923085636

Sonepar cikkszám

GT60509

Gyártói cikkszám

240071

Gyártói típuskód

240071

Méréstartomány:

0-150 mm

Digitális kijelző:

Nem

Anyag:

rozsdamentes acél

Mélységméret:

Igen

Hosszúság:

140 mm

Hüvelyk beosztás (Imperial):

Nem

Metrikus osztás:

Igen

Rozsdamentes acél, átedzett, mérőcsúccsal, mélységmérővel és menettáblázattal, műanyag tokban, perc skálával, skálabeosztás 1/20 mm vagy 1/128 coll, mérési tartomány 150 mm