HAUPA - Tömszelence M20 nikkelezett s.réz ellenanyával IP68 SN157038 - 250654
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 20
Kábelátmérőhöz - 6-12 mm
Anyag - fém
Csavarmenet hossza - 8.1 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011923566463
Sonepar cikkszám
SN157038
Gyártói cikkszám
250654
Gyártói típuskód
250654
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
20
Kábelátmérőhöz:
6-12 mm
Anyag:
fém
Csavarmenet hossza:
8.1 mm
Védettség (IP):
IP68
Szín:
egyéb
Anyagminőség:
sárgaréz
Ellenanyával:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Kulcsméret:
22 mm
Menet emelkedése:
1.5 mm
Többszörös tömítés:
Nem
Kivitel:
egyenes
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Húzásmentesítés:
Igen
Osztható csavarozás:
Igen
Tömítés fajtája:
tömítő gyűrű
Lapos kábel becsavarása:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-30--30 °C