HAUPA - Tömszelence M32 műa ellenanyával szürke IP68 SN021226 - 250052
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 32
Kábelátmérőhöz - 18-25 mm
Anyag - műanyag
Csavarmenet hossza - 14.7 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4011923496975
Sonepar cikkszám
SN021226
Gyártói cikkszám
250052
Gyártói típuskód
250052
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
32
Kábelátmérőhöz:
18-25 mm
Anyag:
műanyag
Csavarmenet hossza:
14.7 mm
Védettség (IP):
IP68
Szín:
szürke
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Ellenanyával:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Kulcsméret:
36 mm
Menet emelkedése:
1.5 mm
Többszörös tömítés:
Nem
Kivitel:
egyenes
Ütésálló:
Nem
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Nem
Húzásmentesítés:
Nem
Osztható csavarozás:
Nem
Tömítés fajtája:
tömítő gyűrű
Lapos kábel becsavarása:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-40--40 °C