Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Tömszelence M32 nikkelezett s.réz ellenanyával IP68 SN157040 - 250658

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Tömszelence M32 nikkelezett s.réz ellenanyával IP68 SN157040

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - metrikus

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 32

  • Kábelátmérőhöz - 15-22 mm

  • Anyag - fém

  • Csavarmenet hossza - 10 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923566487

Sonepar cikkszám

SN157040

Gyártói cikkszám

250658

Gyártói típuskód

250658

Menet fajtája:

metrikus

Névleges menetméret metrikus / PG:

32

Kábelátmérőhöz:

15-22 mm

Anyag:

fém

Csavarmenet hossza:

10 mm

Védettség (IP):

IP68

Szín:

egyéb

Anyagminőség:

sárgaréz

Ellenanyával:

Igen

Halogénmentes:

Igen

Kulcsméret:

35 mm

Menet emelkedése:

1.5 mm

Többszörös tömítés:

Nem

Kivitel:

egyenes

Törésvédő trombita kivezető:

Nem

Húzásmentesítés:

Igen

Osztható csavarozás:

Igen

Tömítés fajtája:

tömítő gyűrű

Lapos kábel becsavarása:

Nem

Alkalmazási hőmérséklet:

-30--30 °C

Egy EMC – nek megfelelő szerelés során a sárgaréz tömszelencéket EMC betétekkel kell alkalmazni. Anyaga: nikkelezett sárgaréz (halogénmentes)O-gyűrű /tömítőgyűrű: TPR, kaucsukgumiHőmérsékleti tartomány: –40°C - +120°CVédettségi fokozat: IP68