HAUPA - Tömszelence M63 műa ellenanyával szürke IP68 SN057584 - 250058
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 63
Kábelátmérőhöz - 34-44 mm
Anyag - műanyag
Csavarmenet hossza - 18.5 mm
Csomagolás és feltételek
5 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4011923497002
Sonepar cikkszám
SN057584
Gyártói cikkszám
250058
Gyártói típuskód
250058
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
63
Kábelátmérőhöz:
34-44 mm
Anyag:
műanyag
Csavarmenet hossza:
18.5 mm
Védettség (IP):
IP68
Szín:
szürke
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Ellenanyával:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Kulcsméret:
66 mm
Menet emelkedése:
1.5 mm
Többszörös tömítés:
Nem
Kivitel:
egyenes
Ütésálló:
Nem
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Nem
Húzásmentesítés:
Nem
Osztható csavarozás:
Nem
Tömítés fajtája:
tömítő gyűrű
Lapos kábel becsavarása:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-85 °C