Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Tömszelence M63 nikkelezett s.réz IP68 +ellenanya SN146549 - 250614

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Tömszelence M63 nikkelezett s.réz IP68 +ellenanya SN146549

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - metrikus

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 63

  • Kábelátmérőhöz - 37-44 mm

  • Anyag - fém

  • Csavarmenet hossza - 14 mm

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011923561659

Sonepar cikkszám

SN146549

Gyártói cikkszám

250614

Gyártói típuskód

250614

Menet fajtája:

metrikus

Névleges menetméret metrikus / PG:

63

Kábelátmérőhöz:

37-44 mm

Anyag:

fém

Csavarmenet hossza:

14 mm

Védettség (IP):

IP68

Szín:

egyéb

Anyagminőség:

sárgaréz

Ellenanyával:

Igen

Halogénmentes:

Igen

Kulcsméret:

64 mm

Menet emelkedése:

1.5 mm

Többszörös tömítés:

Nem

Kivitel:

egyenes

Törésvédő trombita kivezető:

Nem

Húzásmentesítés:

Igen

Osztható csavarozás:

Igen

Tömítés fajtája:

tömítő gyűrű

Lapos kábel becsavarása:

Nem

Alkalmazási hőmérséklet:

-30-120 °C

Anyaga: nikkelezett sárgaréz (halogénmentes)O-gyűrű /tömítőgyűrű: TPR, kaucsukgumiHőmérsékleti tartomány: –40°C - +120°CVédettségi fokozat: IP68 Anyaga: nikkelezett sárgaréz (halogénmentes)O-gyűrű /tömítőgyűrű: TPR, kaucsukgumiHőmérsékleti tartomány: –40°C - +120°CVédettségi fokozat: IP68