HAUPA - Tömszelence müa M12 fekete IP68 +ea Halogénmentes 3-6.5mm átm 250080 SN186347 - 250080
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 12
Kábelátmérőhöz - 3-6.5 mm
Anyag - műanyag
Csavarmenet hossza - 7.9 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011923497118
Sonepar cikkszám
SN186347
Gyártói cikkszám
250080
Gyártói típuskód
250080
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
12
Kábelátmérőhöz:
3-6.5 mm
Anyag:
műanyag
Csavarmenet hossza:
7.9 mm
Védettség (IP):
IP68
Szín:
fekete
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Ellenanyával:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Kulcsméret:
15 mm
Menet emelkedése:
1.5 mm
Többszörös tömítés:
Nem
Kivitel:
egyenes
Ütésálló:
Nem
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Nem
Húzásmentesítés:
Nem
Osztható csavarozás:
Nem
Lapos kábel becsavarása:
Nem