HAUPA - Tömszelence müa M32 fekete IP68 +ea Halogénmentess 18-25 mm 250092 SY001853 - 250092
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Kábelátmérőhöz - 18-25 mm
Anyag - műanyag
Csavarmenet hossza - 14.7 mm
Védettség (IP) - IP68
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY001853
Gyártói cikkszám
250092
Gyártói típuskód
250092
Menet fajtája:
metrikus
Kábelátmérőhöz:
18-25 mm
Anyag:
műanyag
Csavarmenet hossza:
14.7 mm
Védettség (IP):
IP68
Szín:
fekete
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Ellenanyával:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Kulcsméret:
36 mm
Menet emelkedése:
1.5 mm
Többszörös tömítés:
Nem
Kivitel:
egyenes
Ütésálló:
Nem
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Nem
Húzásmentesítés:
Nem
Osztható csavarozás:
Nem
Tömítés fajtája:
tömítő gyűrű
Lapos kábel becsavarása:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-40--40 °C