HAUPA - Tömszelence müa PG48 szürke IP68 +ea Halogénmentes 34-44mm 250078 SY001848 - 250078
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 48
Kábelátmérőhöz - 34-44 mm
Anyag - műanyag
Csavarmenet hossza - 15.6 mm
Csomagolás és feltételek
5 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY001848
Gyártói cikkszám
250078
Gyártói típuskód
250078
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
48
Kábelátmérőhöz:
34-44 mm
Anyag:
műanyag
Csavarmenet hossza:
15.6 mm
Védettség (IP):
IP68
Szín:
szürke
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Ellenanyával:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Kulcsméret:
65 mm
Menet emelkedése:
1.5 mm
Többszörös tömítés:
Nem
Kivitel:
egyenes
Ütésálló:
Nem
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Nem
Húzásmentesítés:
Nem
Osztható csavarozás:
Nem
Tömítés fajtája:
tömítő gyűrű
Lapos kábel becsavarása:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-85 °C