HAUPA - Tömszelence PG16 fém nikkelezett s.réz ellenanyával IP68 SN149804 - 250638
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 16
Kábelátmérőhöz - 10-14 mm
Anyag - fém
Csavarmenet hossza - 8.3 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011923561703
Sonepar cikkszám
SN149804
Gyártói cikkszám
250638
Gyártói típuskód
250638
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
16
Kábelátmérőhöz:
10-14 mm
Anyag:
fém
Csavarmenet hossza:
8.3 mm
Védettség (IP):
IP68
Anyagminőség:
sárgaréz
Ellenanyával:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Kulcsméret:
25 mm
Menet emelkedése:
1.5 mm
Többszörös tömítés:
Nem
Kivitel:
egyenes
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Húzásmentesítés:
Igen
Osztható csavarozás:
Igen
Tömítés fajtája:
tömítő gyűrű
Lapos kábel becsavarása:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-30-120 °C