HAUPA - Tömszelence PG21 fém nikkel IP68 SN097853 - 250640
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 21
Kábelátmérőhöz - 13-18 mm
Anyag - fém
Csavarmenet hossza - 8.8 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN097853
Gyártói cikkszám
250640
Gyártói típuskód
250640
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
21
Kábelátmérőhöz:
13-18 mm
Anyag:
fém
Csavarmenet hossza:
8.8 mm
Védettség (IP):
IP68
Szín:
egyéb
Anyagminőség:
sárgaréz
Ellenanyával:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Kulcsméret:
30 mm
Menet emelkedése:
1.5 mm
Többszörös tömítés:
Nem
Kivitel:
egyenes
Felület:
nikkelezett
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Húzásmentesítés:
Igen
Osztható csavarozás:
Igen
Tömítés fajtája:
tömítő gyűrű
Lapos kábel becsavarása:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-30--30 °C