HAUPA - Tömszelence PG29 nikkelezett s.réz ellenanyával IP68 SN157041 - 250678
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 29
Kábelátmérőhöz - 18-25 mm
Anyag - fém
Csavarmenet hossza - 10 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011923566401
Sonepar cikkszám
SN157041
Gyártói cikkszám
250678
Gyártói típuskód
250678
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
29
Kábelátmérőhöz:
18-25 mm
Anyag:
fém
Csavarmenet hossza:
10 mm
Védettség (IP):
IP68
Anyagminőség:
sárgaréz
Ellenanyával:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Kulcsméret:
40 mm
Menet emelkedése:
1.5 mm
Többszörös tömítés:
Nem
Kivitel:
egyenes
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Húzásmentesítés:
Igen
Osztható csavarozás:
Igen
Tömítés fajtája:
tömítő gyűrű
Lapos kábel becsavarása:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-30--30 °C