HAUPA - Tömszelence PG42 fém nikkel IP68 SY010154 - 250646
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 42
Kábelátmérőhöz - 32-38 mm
Anyag - fém
Csavarmenet hossza - 12 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4086500084791
Sonepar cikkszám
SY010154
Gyártói cikkszám
250646
Gyártói típuskód
250646
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
42
Kábelátmérőhöz:
32-38 mm
Anyag:
fém
Csavarmenet hossza:
12 mm
Védettség (IP):
IP68
Anyagminőség:
sárgaréz
Ellenanyával:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Kulcsméret:
57 mm
Menet emelkedése:
1.5 mm
Többszörös tömítés:
Nem
Kivitel:
egyenes
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Húzásmentesítés:
Igen
Osztható csavarozás:
Igen
Tömítés fajtája:
tömítő gyűrű
Lapos kábel becsavarása:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-30-120 °C