Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Tömszelence PG7 műa ellenanyával szürke IP68 SN015234 - 250060

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Tömszelence PG7 műa ellenanyával szürke IP68 SN015234

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - PG

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 7

  • Kábelátmérőhöz - 3.5-6 mm

  • Anyag - műanyag

  • Csavarmenet hossza - 7.9 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011923497019

Sonepar cikkszám

SN015234

Gyártói cikkszám

250060

Gyártói típuskód

250060

Menet fajtája:

PG

Névleges menetméret metrikus / PG:

7

Kábelátmérőhöz:

3.5-6 mm

Anyag:

műanyag

Csavarmenet hossza:

7.9 mm

Védettség (IP):

IP68

Szín:

szürke

Anyagminőség:

poliamid (PA)

Ellenanyával:

Igen

Halogénmentes:

Igen

Kulcsméret:

15 mm

Menet emelkedése:

1.5 mm

Többszörös tömítés:

Nem

Kivitel:

egyenes

Ütésálló:

Nem

Törésvédő trombita kivezető:

Nem

Üvegszállal megerősített:

Nem

Húzásmentesítés:

Nem

Osztható csavarozás:

Nem

Tömítés fajtája:

tömítő gyűrű

Lapos kábel becsavarása:

Nem

Alkalmazási hőmérséklet:

-40-85 °C

Anyaga: Poliamid 6.6, (Tömszelence: PA 6.6, halogénmentes, Tömítőgyűrű: TPR (termoplasztikus gumi), halogénmentes, O-gyűrű: PVC), Színe: szürke vagy fekete, Hőmérsékleti tartományok: -40°C – +85°C. Vibráció védelem: beépített elfordulás elleni védelem vibrációnak kitett területeken történő alkalmazáshoz, Égési osztály: alapján UL 94 V–2, Védelmi osztály: IP68, Tulajdonságok: beépített húzás tehermentesítés, kompletten szerelt, RoHS-konform