HAUPA - Torxkulcs készlet FAM GT32446 - 100941
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret (TX) - 40
Méret metrikus - 0
Lyukkal - Nem
Szigetelt - Nem
Védőszigetelt 1000 V - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923049898
Sonepar cikkszám
GT32446
Gyártói cikkszám
100941
Gyártói típuskód
100941
Méret (TX):
40
Méret metrikus:
0
Lyukkal:
Nem
Szigetelt:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Tx imbuszkulcs készletKróm-vanádium acélból, (59 Cr-Mo-V 4) feketített, dobozban. 8 részes. Tartalom: 1-1 db. TX 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 mmTartalom: 1-1 db. TX 9-10-15-20-25-27-30-40