Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

HAUPA - Univerzális olló 190mm GT63358 - 200072

MásolásMásolás
HAUPA - Univerzális olló 190mm GT63358

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Kivitel - telefonszerelő-olló

  • Vágóél - fogazott

  • Vezetékvágóval - Nem

  • Hosszúság - 190 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923017507

Sonepar cikkszám

GT63358

Gyártói cikkszám

200072

Gyártói típuskód

200072

Kivitel:

telefonszerelő-olló

Vágóél:

fogazott

Vezetékvágóval:

Nem

Hosszúság:

190 mm

Univerzális ollóRozsdamentes nemesacélból, markolat ütésálló műanyagból, az egyik penge enyhén fogazott, kábelekhez, vékony lemezekhez, dróthoz, bőrhöz, kartonhoz, műanyaghoz, alumínium-, sárgaréz- és vörösréz fóliákhoz. • Nyitó rugóval és pengezárral • B