HAUPA - Vállszíj Haupa szerszámostáskához SN009457 - 220053
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - műanyag
Vállszíjjal - Igen
Magasság - 580 mm
Szélesség - 500 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923181208
Sonepar cikkszám
SN009457
Gyártói cikkszám
220053
Gyártói típuskód
220053
Kivitel:
egyéb
Anyag:
műanyag
Vállszíjjal:
Igen
Magasság:
580 mm
Szélesség:
500 mm
Lakatszemmel:
Nem
Élénkvörös (RAL: Signal-red):
Nem
HAUPA „szerszámos mellény“