HAUPA - VDE Cserélhető penge PH1 Vari Plus készlethez SN101081 - 102002
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Csavarfej - Philips PH
Méret - 1
Kivitel - egyenes
Pengehossz - 85 mm
Precíziós kivitelezés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN101081
Gyártói cikkszám
102002
Gyártói típuskód
102002
Csavarfej:
Philips PH
Méret:
1
Kivitel:
egyenes
Pengehossz:
85 mm
Precíziós kivitelezés:
Nem
Antimágneses:
Nem
Szorítófunkció:
Nem
Szigetelt:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Szikramentes kivitel:
Nem
szigetelt cserélhető penge molibdén-vanádium acélból, edzett, besugárzott, darabonként bevizsgált, hatszög befogással